WILKERSON Jumbo oljefjerningsfiltrering


filtre
Avløpstype: Håndbok , Husmateriale: Aluminum
StilModellSamlet breddeSkålmaterialeSkålstørrelseRørstørrelseFiltervurderingMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A
M30-08-S00
4.8 "Polykarbonat med vakt26 oz.1 "PT0.01 mikron160 cfm150 psi125 Grader F2 789 NOK
A
M30-06-S00
4.8 "Polykarbonat med vakt26 oz.3 / 4 "PT0.01 mikron140 cfm150 psi125 Grader F2 746 NOK
B
M30-08-M00
4.8 "Metal26 oz.1 "PT0.5 mikron160 cfm200 psi150 Grader F3 258 NOK
B
M30-06-M00
4.8 "Metal26 oz.3 / 4 "PT0.5 mikron140 cfm200 psi150 Grader F3 195 NOK
B
M35-0B-S00
7.8 "Metal120 oz.1-1 / 2 "PT1 og 0.01 mikron445 cfm150 psi150 Grader F9 236 NOK
B
M35-0C-S00
7.8 "Metal120 oz.2 "PT1 og 0.01 mikron445 cfm150 psi150 Grader F9 236 NOK

Jumbo oljefjerningsfiltrering

Wilkersons koalesceringsfiltre for oljefjerning fjerner oljeaerosoler og faste partikkelformige forurensninger effektivt fra trykklufttilførselen. Disse jumbo koalescerende filtrene har en stor metallskål med en maksimal kapasitet på 120 oz og er vurdert til 0.01 mikron for filtrering. Utvalgte modeller har polykarbonatskåler for å gi bedre holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av koalescerende filtre, også tilgjengelig i en 26 oz bollestørrelse på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?