Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM CL240A05C Solid State Relé 280VAC 5A Null Kryss | AF7JWZ 21R926

CRYDOM CL240A05C Solid State Relé 280VAC 5A Nullkryss

På lager
Vare: AF7JWZ Modell: CL240A05CKryssref.: 21R926
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
708NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
amps5
Case ColorSvart
FingersikkerJa
Inngangsspenning90-250 VAC
Maks. Inngangsvolt250
Maks. Utgangsforsterkere5A
Maks. Utgangs volt280
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)5
Min. Inngangsvolt90
Min. Utgangs volt24
Monteringoverflaten
Fase1
Bytt TypeSCR
Slår på klNull kors
Spenningsutgang24-280 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellampsFingersikkerInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkerePris
CRYDOM CL240A05 Solid State Relé 280VAC 5A Null Kryss | AF7JWY 21R925 CL240A055Nei90-250 VAC5A470NOK
CRYDOM CL240A05R Solid State Relé 280VAC 5A Random Cross | AF7JXA 21R927 CL240A05R5Nei90-250 VAC5A685NOK
CRYDOM CL240A05RC Solid State Relé 280VAC 5A Random Cross | AF7JXB 21R928 CL240A05RC5Ja90-250 VAC5A732NOK
CRYDOM CL240A10 Solid State Relé 280VAC 10A Null Kryss | AF7JXC 21R929 CL240A1010Nei90-250 VAC10A696NOK
CRYDOM CL240A10C Solid State Relé 280VAC 10A Null Kryss | AF7JXD 21R930 CL240A10C10Ja90-250 VAC10A743NOK
CRYDOM CL240A10R Solid State Relé 280VAC 10A Tilfeldig | AF7JXE 21R931 CL240A10R10Nei90-250 VAC10A718NOK
CRYDOM CL240A10RC Solid State Relé 280VAC 10A Tilfeldig | AF7JXF 21R932 CL240A10RC10Ja90-250 VAC10A765NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM CL240A05C Solid State Relé 280VAC 5A Nullkryss
708NOK / enhet