Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM CL240D05 Solid State Relé 280VAC 5A Null Kryss | AF7JXG 21R933

CRYDOM CL240D05 Solid State Relé 280VAC 5A Null Kryss

På lager
Vare: AF7JXG Modell: CL240D05Kryssref.: 21R933
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
542NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
amps5
Case ColorSvart
FingersikkerNei
Inngangsspenning3-32 VDC
Maks. Inngangsvolt32
Maks. Utgangsforsterkere5A
Maks. Utgangs volt280
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)5
Min. Inngangsvolt3
Min. Utgangs volt24
Monteringoverflaten
Fase1
Bytt TypeSCR
Slår på klNull kors
Spenningsutgang24-280 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellampsFingersikkerInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkerePris
CRYDOM CL240A05 Solid State Relé 280VAC 5A Null Kryss | AF7JWY 21R925 CL240A055Nei90-250 VAC5A470NOK
CRYDOM CL240A05C Solid State Relé 280VAC 5A Null Kryss | AF7JWZ 21R926 CL240A05C5Ja90-250 VAC5A708NOK
CRYDOM CL240A05R Solid State Relé 280VAC 5A Random Cross | AF7JXA 21R927 CL240A05R5Nei90-250 VAC5A685NOK
CRYDOM CL240A05RC Solid State Relé 280VAC 5A Random Cross | AF7JXB 21R928 CL240A05RC5Ja90-250 VAC5A732NOK
CRYDOM CL240A10 Solid State Relé 280VAC 10A Null Kryss | AF7JXC 21R929 CL240A1010Nei90-250 VAC10A696NOK
CRYDOM CL240A10C Solid State Relé 280VAC 10A Null Kryss | AF7JXD 21R930 CL240A10C10Ja90-250 VAC10A743NOK
CRYDOM CL240A10R Solid State Relé 280VAC 10A Tilfeldig | AF7JXE 21R931 CL240A10R10Nei90-250 VAC10A718NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM CL240D05 Solid State Relé 280VAC 5A Null Kryss
542NOK / enhet