Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM D249010 Solid State Relay Input VDC Output VAC | AF6NXN 1DTJ3

CRYDOM D249010 Solid State Relé Inngang VDC Utgang VAC

På lager
Vare: AF6NXN Modell: D249010Kryssreferanse: 1DTJ3
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
1 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
amps90
Case ColorSvart
FingersikkerNei
Inngangsspenning3-32 VDC
Maks. Inngangsvolt32
Maks. Utgangsforsterkere90A
Maks. Utgangs volt280
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)90
Min. Inngangsvolt3
Min. Utgangs volt24
Monteringoverflaten
Fase1
Bytt TypeSCR
Slår på klTilfeldig kors
Spenningsutgang24-280 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsCase ColorBytt TypeSpenningsutgangFingersikkerInngangsspenningSakPris
CRYDOM EL240A1005 Solid State Relé 100VAC 5A Null Kryss | AF6GBU 13V356 EL240A100515SvartSCR3-100 VACNei4-8 VDCSolid State Relay526NOK
CRYDOM EL240A10R05 Solid State Relé 100VAC 5A Null Kryss | AF6GBV 13V357 EL240A10R0515SvartSCR3-100 VACNei21-27 VDCSolid State Relay547NOK
CRYDOM EL240A1024 Solid State Relé 100VAC 10A Null Kryss | AF6GBW 13V358 EL240A1024110SvartSCR3-100 VACNei4-8 VDCSolid State Relay369NOK
CRYDOM EL240A10R24 Solid State Relé 100VAC 10A Null Kryss | AF6GBX 13V359 EL240A10R24110SvartSCR3-100 VACNei21-27 VDCSolid State Relay575NOK
CRYDOM EL240A2005 Solid State Relé 280VAC 10A Null Kryss | AF6GBY 13V360 EL240A2005110SvartSCR24-280 VACNei4-8 VDCSolid State Relay575NOK
CRYDOM EL240A20R05 Solid State Relé 280VAC 10A Null Kryss | AF6GBZ 13V361 EL240A20R05110SvartSCR24-280 VACNei21-27 VDCSolid State Relay588NOK
CRYDOM EL240A2024 Solid State Relé 280VAC 10A Tilfeldig | AF6GCA 13V362 EL240A2024110SvartSCR24-280 VACNei4-8 VDCSolid State Relay557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM D249010 Solid State Relé Inngang VDC Utgang VAC
1 595 NOK / enhet