Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM RPC1225 proporsjonal kontrollerinngang VAC | AF6NYB 1DTL1

CRYDOM RPC1225 proporsjonal kontrollerinngang VAC

På lager
Vare: AF6NYB Modell: RPC1225Kryssreferanse: 1DTL1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 679 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProporsjonal kontroller
Case ColorSvart
Inngangsspenning150K Ohm potensialmeter
Maks. Utgangsforsterkere25
Maks. Utgangs volt130
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)25
Min. Utgangs volt90
Bytt TypeSCR
TerminalerSkruer med salklemmer
Variabel motstandsstørrelse150K Ohm potensialmeter
SpenningsutgangAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkereVariabel motstandsstørrelsePris
CRYDOM RPC1240 proporsjonal kontrollerinngang VAC | AF6NYC 1DTL2 RPC1240150K Ohm potensialmeter40150K Ohm potensialmeter3 654 NOK
CRYDOM RPC2440 proporsjonal kontrollerinngang VAC | AF6NYD 1DTL3 RPC24401M Ohm potensiometer401M Ohm potensiometer3 979 NOK
CRYDOM RPC4840 proporsjonal kontrollerinngang VAC | AF6NYE 1DTL4 RPC48401M Ohm potensiometer401M Ohm potensiometer2 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM RPC1225 proporsjonal kontrollerinngang VAC
2 679 NOK / enhet