Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM CTRC6025 DIN Mount Solid State Relé 600VAC 25A | AF7JXR 21R942

CRYDOM CTRC6025 DIN-montert Solid State-relé 600VAC 25A

På lager
Vare: AF7JXR Modell: CTRC6025Kryssref.: 21R942

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDIN -montert solid state -relé
amps25
Case ColorGrå
FingersikkerJa
Inngangsspenning180-280 VAC
Maks. Inngangsvolt280
Maks. Utgangsforsterkere25A
Maks. Utgangs volt600
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)25
Min. Inngangsvolt180
Min. Utgangs volt48
MonteringDIN eller flens
Fase3
Bytt TypeSCR
Slår på klNull kors
Spenningsutgang48-600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningPris
CRYDOM CTRB6025 DIN Mount Solid State Relé 600VAC 25A | AF7JXQ 21R941 CTRB602590-140 VAC3 790 NOK
CRYDOM CTRD6025 DIN Mount Solid State Relé 600VAC 25A | AF7JXT 21R943 CTRD60254-32 VDC3 788 NOK
CRYDOM CTRD602510 DIN Mount Solid State Relé 600VAC 25A | AF7JXU 21R944 CTRD6025104-32 VDC3 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM CTRC6025 DIN-montert Solid State-relé 600VAC 25A
3 786 NOK / enhet