Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM HD4890 Solid State Relay Input VDC Output VAC | AF6NWQ 1DTF9

CRYDOM HD4890 ​​Solid State Relay Input VDC Output VAC

På lager
Vare: AF6NWQ Modell: HD4890Kryssreferanse: 1DTF9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 614 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
amps90
Case ColorSvart
FingersikkerNei
Inngangsspenning4-32 VDC
Maks. Inngangsvolt32
Maks. Utgangsforsterkere90A
Maks. Utgangs volt530
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)90
Min. Inngangsvolt4
Min. Utgangs volt48
Monteringoverflaten
Fase1
Bytt TypeSCR
Slår på klNull kors
Spenningsutgang48-530 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellampsMaks. UtgangsforsterkerePris
CRYDOM HD4812 Solid State Relay Input VDC Output VAC | AF6NWL 1DTF5 HD48121212A938NOK
CRYDOM HD4825 Solid State Relay Input VDC Output VAC | AF6NWM 1DTF6 HD48252525A987NOK
CRYDOM HD4850 ​​Solid State Relay Input VDC Output VAC | AF6NWN 1DTF7 HD48505050A1 074 NOK
CRYDOM HD4875 Solid State Relay Input VDC Output VAC | AF6NWP 1DTF8 HD48757575A1 557 NOK
CRYDOM HD482510 Solid State Relay Input VDC Output VAC | AF6NXP 1DTJ4 HD4825102525A1 008 NOK
CRYDOM HD485010 Solid State Relay Input VDC Output VAC | AF6NXQ 1DTJ5 HD4850105050A1 132 NOK
CRYDOM HD489010 Solid State Relay Input VDC Output VAC | AF6NXR 1DTJ6 HD4890109090A1 638 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM HD4890 ​​Solid State Relay Input VDC Output VAC
1 614 NOK / enhet