Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM CMRA4865 DIN-montert solid state reléinngang VAC | AF6NZE 1DTR2

CRYDOM CMRA4865 DIN-montert solid state reléinngang VAC

På lager
Vare: AF6NZE Modell: CMRA4865Kryssreferanse: 1DTR2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 617 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDIN -montert solid state -relé
amps65
Case ColorSvart
FingersikkerJa
Inngangsspenning90-140 VAC
Maks. Inngangsvolt140
Maks. Utgangsforsterkere65A
Maks. Utgangs volt530
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)65
Min. Inngangsvolt90
Min. Utgangs volt48
MonteringDIN eller flens
Fase1
Bytt TypeSCR
Slår på klNull kors
Spenningsutgang48-530 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellampsInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkereSpenningsutgangPris
CRYDOM CMRD4845 DIN-montert solid state reléinngang VDC | AF6NYZ 1DTP6 CMRD4845454-32 VDC45A48-530 VAC1 955 NOK
CRYDOM CMRD484510 DIN-montert Solid State-reléinngang VDC | AF6NZA 1DTP7 CMRD484510-DC45AAC1 952 NOK
CRYDOM CMRD4865 DIN-montert solid state reléinngang VDC | AF6NZB 1DTP8 CMRD4865654-32 VDC65A48-530 VAC2 574 NOK
CRYDOM CMRD486510 DIN-montert Solid State-reléinngang VDC | AF6NZC 1DTP9 CMRD486510-DC65AAC2 646 NOK
CRYDOM CMRA4845 DIN-montert solid state reléinngang VAC | AF6NZD 1DTR1 CMRA48454590-140 VAC45A48-530 VAC2 008 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM CMRA4865 DIN-montert solid state reléinngang VAC
2 617 NOK / enhet