Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA VC.692 / 50-SST-M10-CLEAN Lobknott 1-31 / 32 tommer | AG9HKC 20KC32

ELESA VC.692/50-SST-M10-CLEAN lobknott 1-31/32 tommer

På lager
Vare: AG9HKC Modell: VC.692/50-SST-M10-CLEANKryssreferanse: 20KC32
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
270NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLobknott
FARGEHvit
FinishMatte
Grep Dia.1-31 / 32 "
Grep Høyde1-7 / 32 "
Greptykkelse35 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeGlassfiber
MonteringstypeGjengede hull
Samlet bredde1 31 / 32 "
Projeksjon1-7 / 32 "
Skruestørrelse10
Tråddybde43 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Gradsforskyvning: 0 grader

Produktvarianter

ProduktModellGrep Dia.Samlet breddeProjeksjonSkruestørrelseTråddybdePris
ELESA VC.692 / 32-SST-M6-CLEAN Lobknott 1-17 / 64 tommer | AG9HKA 20KC30 VC.692 / 32-SST-M6-RENGJØRING1-17 / 64 "1 17 / 64 "57 / 64 "625 / 64 "184NOK
ELESA VC.692 / 40-SST-M8-CLEAN Lobknott 1-37 / 64 tommer | AG9HKB 20KC31 VC.692 / 40-SST-M8-RENGJØRING1-37 / 64 "1 37 / 64 "1.031 "833 / 64 "209NOK
ELESA VC.692 / 60-SST-M12-CLEAN Lobknott 2-23 / 64 tommer | AG9HKD 20KC33 VC.692 / 60-SST-M12-RENGJØRING2-23 / 64 "2 23 / 64 "1.437 "1225 / 32 "349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA VC.692/50-SST-M10-CLEAN lobknott 1-31/32 tommer
270NOK / enhet