Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM D53RV25C Solid State Relay 530VAC 25A Tilfeldig | AF7JXV 21R945

CRYDOM D53RV25C Solid State Relé 530VAC 25A Tilfeldig

På lager
Vare: AF7JXV Modell: D53RV25CKryssref.: 21R945
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
4 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
amps25
Case ColorGrå
FingersikkerJa
Inngangsspenning4-32 VDC
Maks. Inngangsvolt32
Maks. Utgangsforsterkere25A
Maks. Utgangs volt530
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)25
Min. Inngangsvolt4
Min. Utgangs volt48
Monteringoverflaten
Fase3
Bytt TypeSCR
Slår på klTilfeldig kors
Spenningsutgang48-530 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellampsMaks. UtgangsforsterkerePris
CRYDOM D53RV25CH Solid State Relay 530VAC 25A Tilfeldig | AF7JXW 21R946 D53RV25CH2525A4 801 NOK
CRYDOM D53RV50C Solid State Relay 530VAC 25A Tilfeldig | AF7JXX 21R947 D53RV50C5050A5 551 NOK
CRYDOM D53RV50CH Solid State Relay 530VAC 50A Tilfeldig | AF7JXY 21R948 D53RV50CH5050A5 750 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM D53RV25C Solid State Relé 530VAC 25A Tilfeldig
4 663 NOK / enhet