Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 861-5000-60 Karbidborsylinder 12 tommer | AH3ZYH 33ZV12

OSG 861-5000-60 Karbidborsylinder 12 tommer

På lager
Vare: AH3ZYH Modell: 861-5000-60Kryssreferanse: 33ZV12
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
864NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde25mm
Maks. RPM55,000
Total lengde6"
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse6"
FormSylinder
HandelsnummerSA-5L6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)1.59
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 861-3750 Karbidborsylinder 3/8 tommer | AH3ZYE 33ZV09 861-37503 / 8 "3 / 4 "63,0001 / 4 "SA-3L6555NOK
OSG 861-3750-60 Karbidborsylinder 9 tommer | AH3ZYF 33ZV10 861-3750-609.00mm19mm65,0006"SA-3L6552NOK
OSG 861-5000 karbidborsylinder 1/2 tomme | AH3ZYG 33ZV11 861-50001 / 2 "1"50,0001 / 4 "SA-5L6881NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 861-5000-60 Karbidborsylinder 12 tommer
864NOK / enhet