Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 861-3750-60 Karbidborsylinder 9 tommer | AH3ZYF 33ZV10

OSG 861-3750-60 Karbidborsylinder 9 tommer

På lager
Vare: AH3ZYF Modell: 861-3750-60Kryssreferanse: 33ZV10

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.9.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde19mm
Maks. RPM65,000
Total lengde6"
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse6"
FormSylinder
HandelsnummerSA-3L6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 861-3750 Karbidborsylinder 3/8 tommer | AH3ZYE 33ZV09 861-37503 / 8 "3 / 4 "63,0001 / 4 "SA-3L6555NOK
OSG 861-5000 karbidborsylinder 1/2 tomme | AH3ZYG 33ZV11 861-50001 / 2 "1"50,0001 / 4 "SA-5L6881NOK
OSG 861-5000-60 Karbidborsylinder 12 tommer | AH3ZYH 33ZV12 861-5000-601 / 2 "25mm55,0006"SA-5L6864NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 861-3750-60 Karbidborsylinder 9 tommer
552NOK / enhet