Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM DR10D06 DIN-montert solid state relé 100VDC 6A | AF7JYK 21R959

CRYDOM DR10D06 DIN-montert solid state relé 100VDC 6A

På lager
Vare: AF7JYK Modell: DR10D06Kryssref.: 21R959

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
961NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDIN -montert solid state -relé
amps6
Case ColorSvart
FingersikkerJa
Inngangsspenning4-32 VDC
Maks. Inngangsvolt32
Maks. Utgangsforsterkere6A
Maks. Utgangs volt100
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)6
Min. Inngangsvolt4
Min. Utgangs volt2
MonteringDIN
Fase3
Bytt TypeSCR
Slår på klNull kors
Spenningsutgang2-100 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellampsInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkereSpenningsutgangPris
CRYDOM DR06D06 DIN Mount Solid State Relé 60VDC 6A | AF7JYH 21R957 DR06D0664-32 VDC6A2-60 VDC936NOK
CRYDOM DR06D12 DIN Mount Solid State Relé 60VDC 12A | AF7JYJ 21R958 DR06D12124-32 VDC12A2-60 VDC1 125 NOK
CRYDOM DR10D12 DIN Mount Solid State Relé 100VDC 12A | AF7JYL 21R960 DR10D12124-32 VDC12A2-100 VDC764NOK
CRYDOM DR24A06 DIN Mount Solid State Relé 280VAC 6A | AF7JYM 21R961 DR24A066208-265 VAC6A24-280 VAC860NOK
CRYDOM DR24A12 DIN Mount Solid State Relé 280VAC 12A | AF7JYN 21R962 DR24A1212208-265 VAC12A24-280 VAC992NOK
CRYDOM DR24B06 DIN Mount Solid State Relé 280VAC 6A | AF7JYP 21R963 DR24B06690-140 VAC6A24-280 VAC889NOK
CRYDOM DR24B12 DIN -montert solid state -relé 280VAC 12A | AF7JYQ 21R964 DR24B121290-140 VAC12A24-280 VAC975NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM DR10D06 DIN-montert solid state relé 100VDC 6A
961NOK / enhet