Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM CKRD2430 DIN-montering Solid State-reléinngang VDC | AF6NYN 1DTN5

CRYDOM CKRD2430 DIN-montert solid state reléinngang VDC

På lager
Vare: AF6NYN Modell: CKRD2430Kryssreferanse: 1DTN5
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
1 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDIN -montert solid state -relé
amps30
Case ColorSvart
FingersikkerJa
Inngangsspenning4.5-32 VDC
Maks. Inngangsvolt32
Maks. Utgangsforsterkere30A
Maks. Utgangs volt280
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)30
Min. Inngangsvolt4.5
Min. Utgangs volt24
MonteringDIN eller flens
Fase1
Bytt TypeSCR
Slår på klNull kors
Spenningsutgang24-280 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellampsInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkereSpenningsutgangPris
CRYDOM CKRD2410 DIN-montering Solid State-reléinngang VDC | AF6NYL 1DTN3 CKRD2410104.5-32 VDC10A24-280 VAC1 040 NOK
CRYDOM CKRD2420 DIN-stativ Solid State-reléinngang VDC | AF6NYM 1DTN4 CKRD2420204.5-32 VDC20A24-280 VAC1 132 NOK
CRYDOM CKRD243010 DIN-montering Solid State-reléinngang VDC | AF6NYP 1DTN6 CKRD243010304.5-32 VDC30A24-280 VAC1 191 NOK
CRYDOM CKRD4810 DIN-montert solid state reléinngang VDC | AF6NYQ 1DTN7 CKRD4810104.5-32 VDC10A48-530 VAC1 182 NOK
CRYDOM CKRD4820 DIN-montering Solid State-reléinngang VDC | AF6NYR 1DTN8 CKRD4820204.5-32 VDC20A48-530 VAC1 307 NOK
CRYDOM CKRD4830 DIN-montert solid state reléinngang VDC | AF6NYT 1DTN9 CKRD4830304.5-32 VDC30A48-530 VAC1 469 NOK
CRYDOM CKRD483010 DIN-montering Solid State-reléinngang VDC | AF6NYU 1DTP1 CKRD483010304.5-32 VDC30A48-530 VAC1 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM CKRD2430 DIN-montert solid state reléinngang VDC
1 205 NOK / enhet