REVVO Plate hjul

Designet for applikasjoner med lav, middels og tung belastning, med lastevurderinger fra 110 til 4400 lb. Tilgjengelig i varianter av polyuretan, nylon, støpejern, fenol eller gummihjul. Hjul med bremser er også tilgjengelig

filtre

REVVO -

Svingbar platehjul m / Total-Lock

StilModellMonteringsbolt Dia.BremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypePris (eks. mva)
ATSED 050 RN0D B1 / 4 "Ansiktskontakt1000 til 2999 lb.1-7/8 x 1-7/8"2 11 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"0.058 "D80NOK
BTSSV 100 BN0S TS5 / 16 "Total lås300 til 999 lb.2-3/8 x 3-3/16"5"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A317NOK
BTSSV 125 BN0S TS5 / 16 "Total lås300 til 999 lb.2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A336NOK
REVVO -

Svingbare platehjul

StilModellTotal høydeHjulbrems inkludertCaster ProduktgruppePlate StørrelseTykke tykkelseplate Typerace måteHjullagerPris (eks. mva)
ATSET 100 PN1T FB5 9 / 16 "JaSvingbart hjul med brems4 "x 4-1 / 8"0.187 "BPresisjonsball-210NOK
BTSSV 100 BN0S5"NeiSvinghjul3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEnkel ballPresisjonsball218NOK
CTSSV 125 BN0S6"NeiSvinghjul3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEnkel ballVanlig boring234NOK
REVVO -

Kingpinless hjul

StilModellIkke-merkingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelserace måtePris (eks. mva)
ATSH200RU15T24Nei1000 til 2999 lb.Gummi3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 482NOK
BTSH100CI1HT24Ja300 til 999 lb.Cast Iron3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 206NOK
BTSH150CI15T24Ja1000 til 2999 lb.Cast Iron3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 519NOK
BTSH200CI15T24Ja1000 til 2999 lb.Cast Iron3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 619NOK
CTSH250PT1HT24Ja1000 til 2999 lb.polyuretan3-3/8 x 5-1/4"12 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet4 335NOK
CTSH300PT1HT24Ja3000 til 5999 lb.polyuretan3-3/8 x 5-1/4"14 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet4 041NOK
DWSP200PT2PT22Ja3000 til 5999 lb.polyuretan4-1/2 x 6-1/8"10.375 "6 x 7-7 / 16 "0.406 "Dobbelkule herdet3 885NOK
CTSH100PT1HT24Ja300 til 999 lb.polyuretan3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 657NOK
BTSH125CI1HT24Ja1000 til 2999 lb.Cast Iron3-3/8 x 5-1/4"7"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 348NOK
ETSH150PT15T24Ja1000 til 2999 lb.polyuretan3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 701NOK
ETSH200PT15T24Ja1000 til 2999 lb.polyuretan3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet2 737NOK
DTSP150PT2HT22Ja1000 til 2999 lb.polyuretan4-1/2 x 6-1/8"8.375 "6 x 7-7 / 16 "0.406 "Dobbelkule herdet2 710NOK
REVVO -

Stiv platehjul

StilModellRamme FinishHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandPris (eks. mva)
ATFP150PT2HT22Grå emaljeNei1000 til 2999 lb.3-3/8 x 5-1/4"1600 lb.1 / 2 "Ja4-1/2 x 6-1/8"1 948NOK
BTFK 125 GR2HPolert sinkNei300 til 999 lb.3 x 3 "440 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"785NOK
CTFK 100 RP1GPolert sinkJa300 til 999 lb.3 x 3 "700 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"354NOK
CTFK 125 RP1GPolert sinkJa1000 til 2999 lb.3 x 3 "1000 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"338NOK
BTFK 200 GR2HPolert sinkNei300 til 999 lb.3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 281NOK
DTFK 200 NY2HPolert sinkNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "2200 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"2 369NOK
BTFK 150 GR2HPolert sinkNei300 til 999 lb.3 x 3 "660 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 124NOK
ETFH300PT1HT24SølvemaljeNei3000 til 5999 lb.2-7/16 x 4-15/16"3080 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"3 442NOK
FTFH200RU15T24SølvemaljeNei1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1200 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"1 035NOK
ETFH150PT15T24SølvemaljeNei1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1600 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 135NOK
GTFH100CI1HT24SølvemaljeNei300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"700 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"717NOK
ETFH100PT1HT24SølvemaljeNei300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"500 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"883NOK
GTFH200CI15T24SølvemaljeNei1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2530 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 159NOK
ETFH200PT15T24SølvemaljeNei1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2420 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 517NOK
GTFH150CI15T24SølvemaljeNei1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2000 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"889NOK
GTFH125CI1HT24SølvemaljeNei1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1400 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"841NOK
HTFK 200 NT0ESink belagtNei300 til 999 lb.3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 171NOK
ITFED 100 RN0DSink belagtNei0 til 299 lb.2.25 "176 lb.5 / 16 "Ja2.25 "122NOK
JTFSV 100 BN0SSink belagtNei300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"165NOK
HTFK 125 NT0ESink belagtNei300 til 999 lb.3 x 3 "550 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"672NOK
ITFED 050 RN0DSink belagtNei1000 til 2999 lb.1-1/2" x 1-7/8"110 lb.1 / 4 "Ja1-1/2" x 1-7/8"41NOK
JTFSV 125 BN0SSink belagtNei300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"184NOK
REVVO -

K-serien, Kingpinless Caster

Revvo K-serien kingpinless hjul sikrer forbedret sikkerhet, redusert nedetid og økt produktivitet i krevende miljøer, noe som gjør dem til det foretrukne valg for materialhåndteringsløsninger. De brukes i logistikk, produksjon, lager og romfart, der tung last og hyppige bevegelser krever pålitelig mobilitet. Den jevne svingen og den forbedrede bæreevnen gjør dem ideelle for industrielle vogner, vogner, transportbåndsystemer og monteringslinjer for biler. De har lastekapasiteter fra 330 til 2200 lbs. Disse hjulene kommer med smale hjul, som muliggjør ergonomisk push-pull-handling. De har dreibare og faste rektangulære topplater for enkel manøvrerbarhet og økt stabilitet. Disse hjulene kommer med en 2-veis retningslås, som lar brukere sikre hjulene i to forskjellige posisjoner for ekstra kontroll og stabilitet under bevegelse. Disse hjulene er inkludert med fotbremser for å sikre stabilitet og forhindre uønsket bevegelse.

StilModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialerace måteErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargePris (eks. mva)
ATSK 100 RP1G5.625 "300 til 999 lb.FenolEnkel ball herdetMfr. Nr. WS8020040Â65 grader til 250 grader FRollerSvart746NOK
BTSK 125 GR2H6.5 "300 til 999 lb.GummiEnkel ball herdetMfr. Nr. 125 GR2H-40 grader til 158 grader FForseglet ballGrønn1 246NOK
ATSK 125 RP1G6.5 "1000 til 2999 lb.FenolEnkel ball herdetMfr. Nr. WS8020050Â65 grader til 250 grader FRollerSvart955NOK
CTSK 125 NT0E6.5 "300 til 999 lb.polyuretanEnkel ballMfr. Nr. 125 NT0E-22 grader til 176 grader FVanlig boringRød993NOK
ATSK 150 RP1G7.5 "--Enkel ball herdetMfr. Nr. WS8020060-RollerSvart945NOK
BTSK 150 GR2H7.5 "300 til 999 lb.GummiEnkel ball herdetMfr. Nr. 150 GR2H-40 grader til 158 grader FForseglet ballGrønn1 580NOK
DTSK 200 NY2H9.5 "1000 til 2999 lb.nylonEnkel ball herdetMfr. Ingen 200 NY2H-4 grader til 176 grader FPresisjonsballHvit2 819NOK
CTSK 200 NT0E9.5 "300 til 999 lb.polyuretanEnkel ball--22 grader til 176 grader FVanlig boringRød1 579NOK
BTSK 200 GR2H9.5 "300 til 999 lb.GummiEnkel ball herdetMfr. Nr. 200 GR2H-40 grader til 158 grader FForseglet ballGrønn1 452NOK
StilModellLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
ATSH150PT15T24BD1600 lb.8"Mfr. Nr. 150 PT156"1.5 "3 119NOK
ATSH200PT15T24BD2420 lb.10 "Mfr. Nr. 200 PT158"1.75 "3 484NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?