REVVO Stiv platehjul


filtre
Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Rigid , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert , Raceway: Presisjonsball , Svingradius: 0"
StilModellRamme FinishHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandPris (eks. mva)
A
TFP150PT2HT22
Grå emaljeNei1000 til 2999 lb.3-3/8 x 5-1/4"1600 lb.1 / 2 "Ja4-1/2 x 6-1/8"1 948 NOK
B
TFK 125 GR2H
Polert sinkNei300 til 999 lb.3 x 3 "440 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"785NOK
C
TFK 100 RP1G
Polert sinkJa300 til 999 lb.3 x 3 "700 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"354NOK
C
TFK 125 RP1G
Polert sinkJa1000 til 2999 lb.3 x 3 "1000 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"338NOK
B
TFK 200 GR2H
Polert sinkNei300 til 999 lb.3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 281 NOK
D
TFK 200 NY2H
Polert sinkNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "2200 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"2 369 NOK
B
TFK 150 GR2H
Polert sinkNei300 til 999 lb.3 x 3 "660 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 124 NOK
E
TFH300PT1HT24
SølvemaljeNei3000 til 5999 lb.2-7/16 x 4-15/16"3080 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"3 442 NOK
F
TFH200RU15T24
SølvemaljeNei1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1200 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"1 035 NOK
E
TFH150PT15T24
SølvemaljeNei1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1600 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 135 NOK
G
TFH100CI1HT24
SølvemaljeNei300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"700 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"717NOK
E
TFH100PT1HT24
SølvemaljeNei300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"500 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"883NOK
G
TFH200CI15T24
SølvemaljeNei1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2530 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 159 NOK
E
TFH200PT15T24
SølvemaljeNei1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2420 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 517 NOK
G
TFH150CI15T24
SølvemaljeNei1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2000 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"889NOK
G
TFH125CI1HT24
SølvemaljeNei1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1400 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"841NOK
H
TFK 200 NT0E
Sink belagtNei300 til 999 lb.3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 171 NOK
I
TFED 100 RN0D
Sink belagtNei0 til 299 lb.2.25 "176 lb.5 / 16 "Ja2.25 "122NOK
J
TFSV 100 BN0S
Sink belagtNei300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"165NOK
H
TFK 125 NT0E
Sink belagtNei300 til 999 lb.3 x 3 "550 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"672NOK
I
TFED 050 RN0D
Sink belagtNei1000 til 2999 lb.1-1/2" x 1-7/8"110 lb.1 / 4 "Ja1-1/2" x 1-7/8"41NOK
J
TFSV 125 BN0S
Sink belagtNei300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"184NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?