REVVO TSH200CI15T24 Kingpinless Hjul 2530 Lb 8 Tommer Diameter | AD9ZTW 4W684

REVVO TSH200CI15T24 Kingpinless hjul 2530 Lb 8 tommers diameter

På lager
Vare: AD9ZTW Modell: TSH200CI15T24Kryssreferanse: 4W684

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeKingpinless hjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulKingpinless Swivel
HjulmaterialeCast Iron
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometerBrinell 150
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSølvemalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering2530 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde10 "
Plate Størrelse5-1/4 x 6-9/16"
Tykke tykkelse0.281 "
plate TypeA
race måteEnkel ball herdet
ErstatningshjulMfr. Nr. 200 CI15
Svingradius0"
Temp. Område-22 grader til 248 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeGrå
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeCast Iron
Hjulbredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.29
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8716903000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellIkke-merkingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelserace måtePris
REVVO TSH100PT1HT24 Kingpinless hjul 500 Lb 4 tommers diameter | AD9ZTC 4W664 TSH100PT1HT24Ja300 til 999 lb.polyuretan3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 657 NOK
REVVO TSH100CI1HT24 Kingpinless hjul 700 Lb 4 tommers diameter | AD9ZTD 4W665 TSH100CI1HT24Ja300 til 999 lb.Cast Iron3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 206 NOK
REVVO TSH125CI1HT24 Kingpinless hjul 1400 Lb 5 tommers diameter | AD9ZTH 4W671 TSH125CI1HT24Ja1000 til 2999 lb.Cast Iron3-3/8 x 5-1/4"7"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 348 NOK
REVVO TSH150PT15T24 Kingpinless hjul 1600 Lb 6 tommers diameter | AD9ZTM 4W676 TSH150PT15T24Ja1000 til 2999 lb.polyuretan3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 701 NOK
REVVO TSH150CI15T24 Kingpinless hjul 2000 Lb 6 tommers diameter | AD9ZTN 4W677 TSH150CI15T24Ja1000 til 2999 lb.Cast Iron3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 519 NOK
REVVO TSH200RU15T24 Kingpinless hjul 1200 Lb 8 tommers diameter | AD9ZTU 4W682 TSH200RU15T24Nei1000 til 2999 lb.Gummi3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 482 NOK
REVVO TSH200PT15T24 Kingpinless hjul 2420 Lb 8 tommers diameter | AD9ZTV 4W683 TSH200PT15T24Ja1000 til 2999 lb.polyuretan3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet2 737 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO TSH200CI15T24 Kingpinless hjul 2530 Lb 8 tommers diameter
1 619 NOK / enhet