Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO TSSV 125 BN0S Svingbare platehjul 330 Lb 5 tommers diameter | AA7LXU 16D115

REVVO TSSV 125 BN0S svingbare platehjul 330 Lb 5 tommers diameter

På lager
Vare: AA7LXU Modell: TSSV 125 BN0SKryssreferanse: 16D115

Få tak i det April 26, Fredag
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialenylon
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
Kjernematerialenylon
durometer80 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull1-3 / 4 x 3 "
Lastevurdering330 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-3/8 x 3-3/16"
Total høyde6"
Plate Størrelse3-1 / 8 x 4 "
Tykke tykkelse0.125 "
plate TypeA
race måteEnkel ball
Svingradius0"
Temp. Område14 grader til 104 grader F
HjullagerVanlig boring
HjulfargeSvart
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8302200000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeHjulbrems inkludertCaster ProduktgruppePlate StørrelseTykke tykkelseplate Typerace måteHjullagerPris
REVVO TSSV 100 BN0S Svingbare platehjul 330 Lb 4 tommers diameter | AA7LXM 16D109 TSSV 100 BN0S5"NeiSvinghjul3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEnkel ballPresisjonsball218NOK
REVVO TSET 100 PN1T FB Svingbare platehjul med brems 550 Lb 4 Tommer | AF6LVW 19YD38 TSET 100 PN1T FB5 9 / 16 "JaSvingbart hjul med brems4 "x 4-1 / 8"0.187 "BPresisjonsball-210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO TSSV 125 BN0S svingbare platehjul 330 Lb 5 tommers diameter
234NOK / enhet