REVVO TFH200CI15T24 stiv platehjul 2530 Lb 8 tommers diameter | AD9ZUA 4W688

REVVO TFH200CI15T24 stiv platehjul 2530 Lb 8 tommer diameter

På lager
Vare: AD9ZUA Modell: TFH200CI15T24Kryssreferanse: 4W688

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeCast Iron
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometerBrinell 150
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSølvemalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering2530 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde10 "
Plate Størrelse5-1/4 x 6-9/16"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeA
ErstatningshjulMfr. Nr. 200 CI15
Temp. Område-22 grader til 248 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeGrå
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeCast Iron
Hjulbredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.2775
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8302200000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellRamme FinishHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandPris
REVVO TFSV 100 BN0S Stiv platehjul 330 Lb 4 tommers diameter | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SSink belagtNei300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"170NOK
REVVO TFSV 125 BN0S Stiv platehjul 330 Lb 5 tommers diameter | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SSink belagtNei300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"189NOK
REVVO TFK 125 NT0E Stiv platehjul 550 Lb 5 tommers diameter | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0ESink belagtNei300 til 999 lb.3 x 3 "550 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"672NOK
REVVO TFK 200 NT0E Stiv platehjul 880 Lb 8 tommers diameter | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0ESink belagtNei300 til 999 lb.3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 171 NOK
REVVO TFK 200 NY2H Stiv platehjul 2200 Lb 8 tommers diameter | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HPolert sinkNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "2200 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"2 489 NOK
REVVO TFH100PT1HT24 Stiv platehjul 500 Lb 4 tommers diameter | AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24SølvemaljeNei300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"500 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"960NOK
REVVO TFH100CI1HT24 Stiv platehjul 700 Lb 4 tommers diameter | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24SølvemaljeNei300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"700 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"771NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO TFH200CI15T24 stiv platehjul 2530 Lb 8 tommer diameter
1 218 NOK / enhet