HUSQVARNA K970 kraftkutter, 2-takts, våt / tørr kutt, 6.1 HK motor, SmartTension | AB9QPE 2ETP8

HUSQVARNA K970 kraftkutter, 2-takts, våt / tørr kutt, 6.1 HK motor, SmartTension

På lager
Vare: AB9QPE Modell: K970Kryssreferanse: 2ETP8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømskjærer
Arbor størrelse1"
Blad Dia.16 "
cutting TypeVåt / tørr kutt
Skjæredybde6"
MotormerkeHusqvarna
Motor forskyvning94cc
Bensintank kapasitet32.0 oz.
Høyde18.25 "
HP6.1
Lengde28 "
Maks. RPM4700
Motor Type2-syklus bensin
Verktøyvekt25.3 lb.
Bredde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.3325
Skipets høyde (cm)48.77
Skipets lengde (cm)80.01
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8467891000
OpprinnelseslandSE

Produktdetaljer:

    • Designet for skjæring, forming og skjæring av stokker, metaller eller plast i produksjons-, konstruksjons- og trebearbeidingsindustrien
    • Har semi-automatisk SmartTension-mekanisme som reduserer risikoen for over eller under beltestramming
    • Sylindrisk design og lyddemper med varmeavviser hjelper til med å tåle tøffe industrielle miljøer og drivstoffvariasjoner
    • Digital tenningssystem med dekompresjonsventil og luftspyling sørger for en jevn og enkel start
    • Leveres utstyrt med et vått skjæresett for å sikre minimum støv og en progressiv vannventil for effektiv utnyttelse av vann

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektBlad Dia.cutting TypeBreddeHøydeHPLengdeMaks. RPMPris
HUSQVARNA K760CNB Power Cutter 2-takts bensin Wet Cut | AB9QPF 2ETP9 K760CNB22.3 lb.9"Våt kutt10.25 "14.5 "4.832.5 "487538 149 NOK
HUSQVARNA K4000 WET håndholdt betongsag, 14 tommers bladdia., 5 tommers skjæredybde, elektrisk, 2.4 HK | CD3VMN 462R81 K4000 VÅT17.4 lb.14 "Våt9"10 "2.429 "450016 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSQVARNA K970 kraftkutter, 2-takts, våt / tørr kutt, 6.1 HK motor, SmartTension
27 548 NOK / enhet