HUSQVARNA K760CNB Power Cutter 2-takts bensin Wet Cut | AB9QPF 2ETP9

HUSQVARNA K760CNB Power Cutter 2-takts bensin våtkutt

På lager
Vare: AB9QPF Modell: K760CNBKryssreferanse: 2ETP9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømskjærer
Arbor størrelse1"
Blad Dia.9"
cutting TypeVåt kutt
Skjæredybde2-3 / 4 "
MotormerkeHusqvarna
Motor forskyvning71cc
Bensintank kapasitet24.0 oz.
Høyde14.5 "
HP4.8
Lengde32.5 "
Maks. RPM4875
Motor Type2-syklus bensin
Verktøyvekt22.3 lb.
Bredde10.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.6125
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8467891000
OpprinnelseslandSE

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektBlad Dia.cutting TypeBreddeHøydeHPLengdeMaks. RPMPris
HUSQVARNA K970 kraftkutter, 2-takts, våt / tørr kutt, 6.1 HK motor, SmartTension | AB9QPE 2ETP8 K97025.3 lb.16 "Våt / tørr kutt9.5 "18.25 "6.128 "470027 548 NOK
HUSQVARNA K4000 WET håndholdt betongsag, 14 tommers bladdia., 5 tommers skjæredybde, elektrisk, 2.4 HK | CD3VMN 462R81 K4000 VÅT17.4 lb.14 "Våt9"10 "2.429 "450016 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSQVARNA K760CNB Power Cutter 2-takts bensin våtkutt
38 149 NOK / enhet