OMRON Åpne strømrelé


filtre
Spole VA-vurdering: 9.5 , kontaktforsterkervurdering (resistiv): 30A @ 240VAC / 20A @ 600VAC, 30A @ 28VDC , Kontakt skjema: SPDT , Kontaktmateriale: Sølvlegering , Dimensjoner: 2.20 "H, 2.50" W, 2.20 "D , Elektrisk forbindelse: Skru , HP @ 120V: 1.5 , HP @ 240V: 1.5 , Hz: 50/60 , Montering: overflaten , Antall poler: 1 , Pins: 5
StilModellSpole voltPris (eks. mva)
A
MGN1C-AC24
24 VAC761NOK
A
MGN1C-AC240
240 VAC954NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?