Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON MGN1C-AC24 Åpen strømrelé 30A 24VAC SPDT | AB4HTA 1YCG1

OMRON MGN1C-AC24 Åpen strømrelé 30A 24VAC SPDT

På lager
Vare: AB4HTA Modell: MGN1C-AC24Kryssreferanse: 1YCG1
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
844NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne strømrelé
Spolevurdering9.5VA, 2.0W
Spole VA-vurdering9.5
Spole volt24 VAC
Kontaktforsterker vurdering (induktiv)30A @ 240VAC / 20A @ 600VAC, 30A @ 28VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)30A @ 240VAC / 20A @ 600VAC, 30A @ 28VDC
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Dimensjoner2.20 "H, 2.50" W, 2.20 "D
Elektrisk forbindelseSkru
HP @ 120V1.5
HP @ 240V1.5
Hz50/60
Monteringoverflaten
Antall poler1
Pins5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8536410060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltPris
OMRON MGN1C-AC240 Åpen strømrelé 30A 240VAC SPDT | AB4HTB 1YCG2 MGN1C-AC240240 VAC954NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON MGN1C-AC24 Åpen strømrelé 30A 24VAC SPDT
844NOK / enhet