Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO TSED 050 RN0D B Svingbare platehjul med lås 110 Lb 2 tommers diameter | AA7LYB 16D122

REVVO TSED 050 RN0D B Svingbare platehjul med lås 110 Lb 2 tommers diameter

På lager
Vare: AA7LYB Modell: TSED 050 RN0D BKryssreferanse: 16D122

Få tak i det April 26, Fredag
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
BremsetypeAnsiktskontakt
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul med total lås
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialenylon
durometer85 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull1-1/2 x 1-1/2"
Lastevurdering110 lb.
Lås TypeTotal lås
Monteringsbolt Dia.1 / 4 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-7/8 x 1-7/8"
Total høyde2 11 / 16 "
Plate Størrelse2-3/8 x 2-3/8"
Tykke tykkelse0.058 "
plate TypeD
race måteEnkel ball
Svingradius0"
Temp. Område14 grader til 104 grader F
HjullagerVanlig boring
HjulfargeGrå
Hjuldiameter2"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8302200000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbolt Dia.BremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypePris
REVVO TSSV 100 BN0S TS Svingbare platehjul med totallås 330 Lb 4 tommers diameter | AA7LXN 16D110 TSSV 100 BN0S TS5 / 16 "Total lås300 til 999 lb.2-3/8 x 3-3/16"5"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A317NOK
REVVO TSSV 125 BN0S TS Svingbare platehjul med totallås 330 Lb 5 tommers diameter | AA7LXV 16D116 TSSV 125 BN0S TS5 / 16 "Total lås300 til 999 lb.2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO TSED 050 RN0D B Svingbare platehjul med lås 110 Lb 2 tommers diameter
80NOK / enhet