Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO TSET 100 PN1T FB Svingbare platehjul med brems 550 Lb 4 Tommer | AF6LVW 19YD38

REVVO TSET 100 PN1T FB Svingbare platehjul med brems 550 Lb 4 Tommer

På lager
Vare: AF6LVW Modell: TSET 100 PN1T FBKryssreferanse: 19YD38
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
BremsetypeOver-the-Wheel Strap
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med brems
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialenylon
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialenylon
durometer95 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull2.375 "
Lastevurdering550 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3.125 "
Total høyde5 9 / 16 "
Plate Caster Kjernematerialenylon
PlatehjulslåsIngen lås inkludert
Plate styrehjul Materialenylon
Plate Størrelse4 "x 4-1 / 8"
Tykke tykkelse0.187 "
plate TypeB
race måtePresisjonsball
Svingradius0"
Temp. Område14 grader til 104 grader F
HjulfargeGrå
Hjuldiameter4"
Hjulbredde1.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8302200000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Ja)
    • Trådbeskyttelse (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeHjulbrems inkludertCaster ProduktgruppePlate StørrelseTykke tykkelseplate Typerace måteHjullagerPris
REVVO TSSV 100 BN0S Svingbare platehjul 330 Lb 4 tommers diameter | AA7LXM 16D109 TSSV 100 BN0S5"NeiSvinghjul3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEnkel ballPresisjonsball218NOK
REVVO TSSV 125 BN0S Svingbare platehjul 330 Lb 5 tommers diameter | AA7LXU 16D115 TSSV 125 BN0S6"NeiSvinghjul3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEnkel ballVanlig boring234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO TSET 100 PN1T FB Svingbare platehjul med brems 550 Lb 4 Tommer
210NOK / enhet