Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS BQ2B04000S01 støpt kapslingsbryter, 40A, 2P, 10kAIC ved 240V | CE6LDR

SIEMENS BQ2B04000S01 støpt kapslingsbryter, 40A, 2P, 10kAIC ved 240V

På lager
Vare: CE6LDR Modell: BQ2B04000S01
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
7 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps40
RammetypeBQ
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.531
Skipets høyde (cm)7
Skipets lengde (cm)10
Skipets bredde (cm)15
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Siemens BQ2B04000S01 strømbryter i formstøpt hus designet for å avbryte strømflyten når en feil oppdages i en krets, for å beskytte mot overstrøm
    • Påmontert monteringsstil og lastesideklemmer for rask installasjon og sikker ledningskonfigurasjon
    • Har en ikke-utskiftbar termomagnetisk utløserenhet som gir både øyeblikkelige og tidsforsinkede funksjoner, og forhindrer risikoen for elektriske farer
    • Inkluderer en 120V shunt-tur for å slå av kretsen eksternt ved hjelp av en sekundær strømkilde
    • Støpt sak holder strømbærende komponenter, utløserinnretninger og andre mekanismer i et kompakt rom

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SIEMENS BQ1B010 Strømbryter, BQ-serien, 1-polet, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V243NOK
SIEMENS BQ1B015 Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V223NOK
SIEMENS BQ1B01500S01 Strømbryter, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V6 845 NOK
SIEMENS BQ1B015H Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V937NOK
SIEMENS BQ1B020 Miniatyrbryter, BQ-serien, 3-polet, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V223NOK
SIEMENS BQ1B02000S01 Strømbryter, BQ Series, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V2 423 NOK
SIEMENS BQ1B020H Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V937NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS BQ2B04000S01 støpt kapslingsbryter, 40A, 2P, 10kAIC ved 240V
7 856 NOK / enhet