Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U612 Miniatyrlampe 1308 B6 28v | AB6JYY

LUMAPRO 21U612 Miniatyrlampe 1308 B6 28v

På lager
Vare: AB6JYY Modell: 21U612
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid200 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformB6
LampetypeMiniatyr-B
Maks. Total lengde1.75 "
Samlet lampeformB
Primær applikasjonAircraft
Handelsnummer1308
Spenning28
Watts16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FLT4 Miniatyrlampe 1308 15.7w B6 28v - Pakke med 10 | AB9VJD 2FLT415.710277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U612 Miniatyrlampe 1308 B6 28v
64NOK / enhet