Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLT4 Miniatyrlampe 1308 15.7w B6 28v - Pakke med 10 | AB9VJD

LUMAPRO 2FLT4 miniatyrlampe 1308 15.7w B6 28v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VJD Modell: 2FLT4
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
277NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid200 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Pære Dia.3 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet561mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen201
Lampe Dia.0.75 "
LampeformB6
LampetypeMiniatyr-B
Lys fargeFjern
Lumen201
Maks. Total lengde1.75 "
Samlet lampeformB
Primær applikasjonAircraft
Handelsnummer1308
Spenning28
Watts15.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8539228040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellWattsPris
LUMAPRO 21U612 Miniatyrlampe 1308 B6 28v | AB6JYY 21U6121664NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLT4 miniatyrlampe 1308 15.7w B6 28v - pakke med 10
277NOK /pakke