Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS BQ1B01500S01 Strømbryter, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCD

SIEMENS BQ1B01500S01 støpt kapslingsbryter, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC

På lager
Vare: CE6LCD Modell: BQ1B01500S01

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
6 845 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps15
RammetypeBQ
Antall poler1
Spenning120V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)7
Skipets lengde (cm)10
Skipets bredde (cm)15
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Siemens BQ1B01500S01 BQ Series støpt kappebryter for å forhindre kortslutning eller overbelastning av elektriske kretser
    • Enpolet, enfaset design med 120VAC shunt-tur for å begrense plutselige strømspenninger
    • Har termisk magnetisk tur for å gi både øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner
    • Sideklemmer for opptak av kobber- og aluminiumsledninger
    • Påmontert monteringsstil for montering i både vertikal og horisontal retning
    • UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SIEMENS BQ1B010 Strømbryter, BQ-serien, 1-polet, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V243NOK
SIEMENS BQ1B015 Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V223NOK
SIEMENS BQ1B015H Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V937NOK
SIEMENS BQ1B020 Miniatyrbryter, BQ-serien, 3-polet, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V223NOK
SIEMENS BQ1B02000S01 Strømbryter, BQ Series, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V2 423 NOK
SIEMENS BQ1B020H Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V937NOK
SIEMENS BQ1B025 Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 25A, 120VAC | CE6LCJ BQ1B025251120V270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS BQ1B01500S01 støpt kapslingsbryter, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC
6 845 NOK / enhet