Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS BQ1B020 Miniatyrbryter, BQ-serien, 3-polet, 30A, 240VAC | CE6LCF

SIEMENS BQ1B020 miniatyrbryter, BQ-serien, 3-polet, 30A, 240VAC

På lager
Vare: CE6LCF Modell: BQ1B020

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps20
RammetypeBQ
Antall poler1
Spenning120V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.139
Skipets høyde (cm)9
Skipets lengde (cm)11
Skipets bredde (cm)32
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Siemens BQ1B020 miniatyrbryter for å forhindre at elektriske apparater eller kretser kortslutter eller overbelastes
    • Enpolet, enfaset konfigurasjon med høy avbruddskapasitet sikrer overstrømsbeskyttelse
    • Har termisk-magnetisk tur for å gi både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Lastesideklemmer for plassering av 14 til 10 AWG kobber og 12 til 10 AWG aluminiumsledninger
    • Påmontert monteringsstil for montering i både vertikal og horisontal retning
    • UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SIEMENS BQ1B010 Strømbryter, BQ-serien, 1-polet, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V243NOK
SIEMENS BQ1B015 Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V223NOK
SIEMENS BQ1B01500S01 Strømbryter, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V6 845 NOK
SIEMENS BQ1B015H Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V937NOK
SIEMENS BQ1B02000S01 Strømbryter, BQ Series, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V2 423 NOK
SIEMENS BQ1B020H Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V937NOK
SIEMENS BQ1B025 Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 25A, 120VAC | CE6LCJ BQ1B025251120V270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS BQ1B020 miniatyrbryter, BQ-serien, 3-polet, 30A, 240VAC
223NOK / enhet