424, 441 -serien Klem handlingstangklemmer
Destaco 424- og 441-seriens klemtangklemmer, også kjent som tangklemmer eller bærbare klemmer, er designet for å holde enkelt/flere arbeidsstykker sammen i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeanlegg. Klemmetang er godt egnet for å gi rask og fleksibel klemme i miljøer med høy arbeidsbelastning. Disse middels kraftige klemmene har en smidd legert stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse klemmene er maskinert til stramme toleranser for applikasjoner som krever høypresisjonsklemming for arbeidsstykkeproduksjon og reparasjonsoppgaver. Destaco 424- og 441-seriens klemtangklemmer kommer med en toveis utløsermekanisme som muliggjør enkel enhåndsbetjening. Disse klemenhetene leveres videre integrert med sekskantede spindler for maksimal klemme og tåler belastninger opp til 275 lb. Destaco 424 & 441 Series klemmetangklemmer kommer med en automatisk låsemekanisme som kobles inn når begge klemhåndtakene er tett klemt sammen mot den sentrale posisjonen.
Bruker
Destaco 424- og 441-seriens klemtangklemmer er designet for sprøytestøping, sveising og montering av plast i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er en klemmetang?
Destaco squeeze action tangklemmer er manuelt betjente klemmeklemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert plastsprøytestøping, sveising og montering. De er ideelle for bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Hva betyr klemkraft?
Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Hva er manuell fastspenning?
I motsetning til pneumatiske, rettlinjede klemmer, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco separate håndtak for å koble inn stempelet for å holde arbeidsstykket på plass.
Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.