Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO TFK 100 RP1G Stiv platehjul 700 Lb 4 tommers diameter | AE6VLN 5VF60

REVVO TFK 100 RP1G stiv platehjul 700 Lb 4 tommer diameter

På lager
Vare: AE6VLN Modell: TFK 100 RP1GKryssref: 5VF60

Få tak i det April 26, Fredag
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
354NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv hjul med brems
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeFenol
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeFenol
durometer90 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishPolert sink
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering700 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde5.625 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
ErstatningshjulMfr. Nr. WS8020040
Temp. OmrådeÂ65 grader til 250 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeFenol
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode3926305000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellRamme FinishHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandPris
REVVO TFSV 100 BN0S Stiv platehjul 330 Lb 4 tommers diameter | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SSink belagtNei300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"165NOK
REVVO TFSV 125 BN0S Stiv platehjul 330 Lb 5 tommers diameter | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SSink belagtNei300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"184NOK
REVVO TFK 125 NT0E Stiv platehjul 550 Lb 5 tommers diameter | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0ESink belagtNei300 til 999 lb.3 x 3 "550 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"672NOK
REVVO TFK 200 NT0E Stiv platehjul 880 Lb 8 tommers diameter | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0ESink belagtNei300 til 999 lb.3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 171 NOK
REVVO TFK 200 NY2H Stiv platehjul 2200 Lb 8 tommers diameter | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HPolert sinkNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "2200 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"2 369 NOK
REVVO TFH100PT1HT24 Stiv platehjul 500 Lb 4 tommers diameter | AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24SølvemaljeNei300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"500 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"883NOK
REVVO TFH100CI1HT24 Stiv platehjul 700 Lb 4 tommers diameter | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24SølvemaljeNei300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"700 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"717NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO TFK 100 RP1G stiv platehjul 700 Lb 4 tommer diameter
354NOK / enhet