Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO TSSV 125 BN0S TS Svingbare platehjul med totallås 330 Lb 5 tommers diameter | AA7LXV 16D116

REVVO TSSV 125 BN0S TS Svingbare platehjul med totallås 330 Lb 5 tommers diameter

På lager
Vare: AA7LXV Modell: TSSV 125 BN0S TSKryssreferanse: 16D116

Få tak i det April 26, Fredag
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
336NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
BremsetypeTotal lås
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul med total lås
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialenylon
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
Kjernematerialenylon
durometer80 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull1-3 / 4 x 3 "
Lastevurdering330 lb.
Lås TypeTotal lås
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-3/8 x 3-3/16"
Total høyde6"
Plate Størrelse3-1 / 8 x 4 "
Tykke tykkelse0.125 "
plate TypeA
race måteEnkel ball
Svingradius0"
Temp. Område14 grader til 104 grader F
HjullagerVanlig boring
HjulfargeSvart
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8302200000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbolt Dia.BremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypePris
REVVO TSSV 100 BN0S TS Svingbare platehjul med totallås 330 Lb 4 tommers diameter | AA7LXN 16D110 TSSV 100 BN0S TS5 / 16 "Total lås300 til 999 lb.2-3/8 x 3-3/16"5"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A317NOK
REVVO TSED 050 RN0D B Svingbare platehjul med lås 110 Lb 2 tommers diameter | AA7LYB 16D122 TSED 050 RN0D B1 / 4 "Ansiktskontakt1000 til 2999 lb.1-7/8 x 1-7/8"2 11 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"0.058 "D80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO TSSV 125 BN0S TS Svingbare platehjul med totallås 330 Lb 5 tommers diameter
336NOK / enhet