Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO TFK 150 GR2H stiv platehjul 660 Lb 6 tommers diameter | AE6VLR 5VF63

REVVO TFK 150 GR2H stiv platehjul 660 Lb 6 Tommer Diameter

På lager
Vare: AE6VLR Modell: TFK 150 GR2HKryssref: 5VF63

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeAluminum
durometer70 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishPolert sink
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering660 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde7.5 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
ErstatningshjulMfr. Nr. 150 GR2H
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
HjullagerForseglet ball
HjulfargeGrønn
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5515
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode3926305000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellRamme FinishHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandPris
REVVO TFSV 100 BN0S Stiv platehjul 330 Lb 4 tommers diameter | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SSink belagtNei300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"170NOK
REVVO TFSV 125 BN0S Stiv platehjul 330 Lb 5 tommers diameter | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SSink belagtNei300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"189NOK
REVVO TFK 125 NT0E Stiv platehjul 550 Lb 5 tommers diameter | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0ESink belagtNei300 til 999 lb.3 x 3 "550 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"672NOK
REVVO TFK 200 NT0E Stiv platehjul 880 Lb 8 tommers diameter | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0ESink belagtNei300 til 999 lb.3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 171 NOK
REVVO TFK 200 NY2H Stiv platehjul 2200 Lb 8 tommers diameter | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HPolert sinkNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "2200 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"2 489 NOK
REVVO TFH100PT1HT24 Stiv platehjul 500 Lb 4 tommers diameter | AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24SølvemaljeNei300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"500 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"960NOK
REVVO TFH100CI1HT24 Stiv platehjul 700 Lb 4 tommers diameter | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24SølvemaljeNei300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"700 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"771NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO TFK 150 GR2H stiv platehjul 660 Lb 6 Tommer Diameter
1 124 NOK / enhet