REVVO Kingpinless hjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Kingpinless hjul , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Kingpinless Swivel , Hjulform: standard , Kjernemateriale: Cast Iron , Utvidet kundeemne: Nei , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 1 / 2 " , Platetype: A , Svingradius: 0" , Hjullager: Roller
StilModellIkke-merkingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelserace måtePris (eks. mva)
A
TSH200RU15T24
Nei1000 til 2999 lb.Gummi3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 482 NOK
B
TSH100CI1HT24
Ja300 til 999 lb.Cast Iron3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 206 NOK
B
TSH150CI15T24
Ja1000 til 2999 lb.Cast Iron3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 519 NOK
B
TSH200CI15T24
Ja1000 til 2999 lb.Cast Iron3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 619 NOK
C
TSH250PT1HT24
Ja1000 til 2999 lb.polyuretan3-3/8 x 5-1/4"12 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet4 335 NOK
C
TSH300PT1HT24
Ja3000 til 5999 lb.polyuretan3-3/8 x 5-1/4"14 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet4 041 NOK
D
WSP200PT2PT22
Ja3000 til 5999 lb.polyuretan4-1/2 x 6-1/8"10.375 "6 x 7-7 / 16 "0.406 "Dobbelkule herdet3 885 NOK
C
TSH100PT1HT24
Ja300 til 999 lb.polyuretan3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 657 NOK
B
TSH125CI1HT24
Ja1000 til 2999 lb.Cast Iron3-3/8 x 5-1/4"7"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 348 NOK
E
TSH150PT15T24
Ja1000 til 2999 lb.polyuretan3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 701 NOK
E
TSH200PT15T24
Ja1000 til 2999 lb.polyuretan3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet2 737 NOK
D
TSP150PT2HT22
Ja1000 til 2999 lb.polyuretan4-1/2 x 6-1/8"8.375 "6 x 7-7 / 16 "0.406 "Dobbelkule herdet2 710 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?