Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO TFH150PT15T24 stiv platehjul 1600 Lb 6 tommers diameter | AD9ZTR 4W680

REVVO TFH150PT15T24 stiv platehjul 1600 Lb 6 tommers diameter

På lager
Vare: AD9ZTR Modell: TFH150PT15T24Kryssreferanse: 4W680
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
1 135 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometer95 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSølvemalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering1600 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde8"
Plate Størrelse5-1/4 x 6-9/16"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeA
ErstatningshjulMfr. Nr. 150 PT15
Svingradius0"
Temp. Område-22 grader til 176 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeTan
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8302200000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellRamme FinishHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandPris
REVVO TFSV 100 BN0S Stiv platehjul 330 Lb 4 tommers diameter | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SSink belagtNei300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"165NOK
REVVO TFSV 125 BN0S Stiv platehjul 330 Lb 5 tommers diameter | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SSink belagtNei300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"184NOK
REVVO TFK 125 NT0E Stiv platehjul 550 Lb 5 tommers diameter | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0ESink belagtNei300 til 999 lb.3 x 3 "550 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"672NOK
REVVO TFK 200 NT0E Stiv platehjul 880 Lb 8 tommers diameter | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0ESink belagtNei300 til 999 lb.3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 171 NOK
REVVO TFK 200 NY2H Stiv platehjul 2200 Lb 8 tommers diameter | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HPolert sinkNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "2200 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"2 369 NOK
REVVO TFH100PT1HT24 Stiv platehjul 500 Lb 4 tommers diameter | AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24SølvemaljeNei300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"500 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"883NOK
REVVO TFH100CI1HT24 Stiv platehjul 700 Lb 4 tommers diameter | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24SølvemaljeNei300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"700 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"717NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO TFH150PT15T24 stiv platehjul 1600 Lb 6 tommers diameter
1 135 NOK / enhet