REVVO TSH300PT1HT24 Kingpinless hjul 3080 Lb 12 tommers diameter | AD9ZUG 4W697

REVVO TSH300PT1HT24 Kingpinless hjul 3080 Lb 12 tommers diameter

På lager
Vare: AD9ZUG Modell: TSH300PT1HT24Kryssreferanse: 4W697

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning3000 til 5999 lb.
Caster ProduktgruppeKingpinless hjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulKingpinless Swivel
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometer95 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSølvemalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering3080 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde14 "
Plate Størrelse5-1/4 x 6-9/16"
Tykke tykkelse0.281 "
plate TypeA
race måteEnkel ball herdet
ErstatningshjulMfr. Nr. 300 PT1H
Temp. Område-22 grader til 176 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeTan
Hjuldiameter12 "
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.555
Skipets høyde (cm)35.05
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8716903000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellIkke-merkingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelserace måtePris
REVVO TSH100PT1HT24 Kingpinless hjul 500 Lb 4 tommers diameter | AD9ZTC 4W664 TSH100PT1HT24Ja300 til 999 lb.polyuretan3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 657 NOK
REVVO TSH100CI1HT24 Kingpinless hjul 700 Lb 4 tommers diameter | AD9ZTD 4W665 TSH100CI1HT24Ja300 til 999 lb.Cast Iron3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 206 NOK
REVVO TSH125CI1HT24 Kingpinless hjul 1400 Lb 5 tommers diameter | AD9ZTH 4W671 TSH125CI1HT24Ja1000 til 2999 lb.Cast Iron3-3/8 x 5-1/4"7"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 348 NOK
REVVO TSH150PT15T24 Kingpinless hjul 1600 Lb 6 tommers diameter | AD9ZTM 4W676 TSH150PT15T24Ja1000 til 2999 lb.polyuretan3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 701 NOK
REVVO TSH150CI15T24 Kingpinless hjul 2000 Lb 6 tommers diameter | AD9ZTN 4W677 TSH150CI15T24Ja1000 til 2999 lb.Cast Iron3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 519 NOK
REVVO TSH200RU15T24 Kingpinless hjul 1200 Lb 8 tommers diameter | AD9ZTU 4W682 TSH200RU15T24Nei1000 til 2999 lb.Gummi3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet1 482 NOK
REVVO TSH200PT15T24 Kingpinless hjul 2420 Lb 8 tommers diameter | AD9ZTV 4W683 TSH200PT15T24Ja1000 til 2999 lb.polyuretan3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel ball herdet2 737 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO TSH300PT1HT24 Kingpinless hjul 3080 Lb 12 tommers diameter
4 041 NOK / enhet