SUNCAST Pegboard og slat vegg tilbehør

filtre

APPROVED VENDOR -

Multi-Ring verktøyholder

StilModellFinishHullstørrelsePris (eks. mva)
A5TPJ3Svart3 / 4 "125NOK
B5TPF3Bright sink7 / 25 "125NOK
KENNEDY -

Holdere for skiftenøkkelsett i KYAccry-serien

StilModellFARGELastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A99841Grå15 lb.2"7"5 1 / 2 "394NOK
B99842Sølv3 lb.1"3.5 "4 1 / 2 "395NOK
KENNEDY -

KYAccry Series Bin monteringsklips

StilModellLastekapasitetSamlet breddePris (eks. mva)
A9984720 lb.4"189NOK
B9984840 lb.17.75 "590NOK
StilModellInnvendig breddeSamlet breddePris (eks. mva)
A998311.5 "1.375 "830NOK
A998322.125 "2.25 "849NOK
APPROVED VENDOR -

Enkelt stang Pegboard krok

StilModellFinishHullformHullstørrelseProjeksjonPris (eks. mva)
A5TPF8SvartRund7 / 25 "1.125 "126NOK
B5TPG0SvartRund7 / 25 "2.5 "129NOK
C5TPG3SvartRund-6"203NOK
D5TPG1SvartRund7 / 25 "2.75 "123NOK
E5TPK3SvartSquare3 / 8 "3"82NOK
F5TPK4SvartSquare3 / 8 "4"78NOK
G5TPK0SvartSquare-1"53NOK
H5TPG5SvartRund7 / 25 "8"115NOK
D5TPG4SvartRund7 / 25 "6"200NOK
I5TPG2SvartRund7 / 25 "4"142NOK
J5TPK1SvartSquare3 / 8 "2"78NOK
B5TPF9SvartRund7 / 25 "1.125 "122NOK
K5TPK6SvartSquare3 / 8 "8"132NOK
L5TPK5SvartSquare3 / 8 "6"114NOK
M5TPD1Bright sinkRund7 / 25 "2.75 "123NOK
N5TPC8Bright sinkRund7 / 25 "1.125 "126NOK
O6YB88Bright sinkSquare3"3"65NOK
P6YB85Bright sinkSquare3 / 8 "1"63NOK
Q5TPD4Bright sinkRund7 / 25 "6"200NOK
R5TPD2Bright sinkRund7 / 25 "4"142NOK
R5TPC9Bright sinkRund7 / 25 "1.125 "122NOK
R5TPD0Bright sinkRund7 / 25 "2.5 "130NOK
P6YB92Bright sinkSquare3"8"132NOK
S6YB86Bright sinkSquare3 / 8 "1"53NOK
P6YB90Bright sinkSquare3"4"78NOK
APPROVED VENDOR -

Dobbelt lukket pegboard krok

StilModellFinishHullformHullstørrelseProjeksjonPris (eks. mva)
A5TPJ0SvartRund7 / 25 "5"220NOK
B5TPJ1SvartRund7 / 25 "8"279NOK
C5TPN8SvartSquare3 / 8 "5"211NOK
D5TPN9SvartSquare3 / 8 "8"266NOK
E6ÅÅ24Bright sinkSquare3"8"266NOK
F5TPF0Bright sinkRund-5"220NOK
F5TPF1Bright sinkRund7 / 25 "8"279NOK
E6ÅÅ23Bright sinkSquare3"5"211NOK
APPROVED VENDOR -

Tang / skiftenøkkelverktøyholder

StilModellFinishPris (eks. mva)
A5TPG9Svart133NOK
B5TPD9Bright sink133NOK
APPROVED VENDOR -

Spring Clip sprayboksholder

StilModellAnleggFinishHullformHullstørrelseProjeksjonPris (eks. mva)
A5TPE2NagletBright sinkRund7 / 25 "2.875 "124NOK
B5TPH2NagletSvartRund7 / 25 "2.875 "124NOK
C6ÅÅ15SveisetBright sinkSquare3"2.75 "143NOK
SOVELLA -

Verktøykrok

StilModellBreddeDybdeHøydeInne i Dia.Innvendig breddeLengdeLastevurderingProjeksjonPris (eks. mva)
A853208-511 31 / 32 "5.25 "1.75 "--1 31 / 32 "22 lb.1-31 / 32 "244NOK
B853233-511"1-31 / 32 "1.75 "55 / 64 "55 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.2"486NOK
C853232-511"1-31 / 32 "1.75 "3 / 4 "3 / 4 "1 31 / 32 "22 lb.2"428NOK
D853231-511"1-31 / 32 "1.75 "33 / 64 "33 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.2"544NOK
E853229-511"1-31 / 32 "1.75 "-3 / 4 "1 31 / 32 "22 lb.6.187 "653NOK
F831719-511.25 "3-9 / 64 "4.5 "1-1 / 64 "1 1 / 64 "3 9 / 64 "22 lb.3-9 / 64 "334NOK
G853221-511.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.3-15 / 16 "486NOK
H853220-511.88 "5-29 / 32 "1.75 "-1 37 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.1-11 / 16 "428NOK
I831506-511.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 lb.1 / 2 "44NOK
J853224-511.88 "7.875 "1.75 "-63 / 64 "7.875 "22 lb.7.875 "607NOK
G853223-511.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.5-29 / 32 "549NOK
K831441-512 13 / 16 "4"2.25 "2-23 / 64 "2 23 / 64 "-22 lb.4"172NOK
L831646-512"8-21 / 32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 lb.8-21 / 32 "345NOK
M839086-512"24-31 / 32 "3"--24 31 / 32 "44 lb.2"523NOK
N852167-512"6"4"1-21 / 32 "1 21 / 32 "3 15 / 16 "22 lb.2"418NOK
O831433-512.12 "3.25 "1.75 "1-37 / 64 "1 37 / 64 "-22 lb.3.25 "168NOK
P832162-513 9 / 16 "4"2.25 "3-35 / 64 "3 35 / 64 "-22 lb.3-9 / 16 "314NOK
Q831603-513.75 "4.5 "3"3-9 / 64 "3 9 / 64 "3 9 / 64 "22 lb.4.5 "171NOK
R853217-513 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "17.6 lb.11-13 / 16 "764NOK
S853215-513 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "13.2 lb.7.875 "549NOK
T853213-513 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "22 lb.5-29 / 32 "364NOK
U853211-513 / 4 "3-15 / 16 "1.75 "--3 15 / 16 "22 lb.3-15 / 16 "368NOK
V853225-513 / 4 "25 / 64 "1.75 "--25 / 64 "22 lb.25 / 64 "222NOK
W853226-513 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "--1 31 / 32 "22 lb.1-31 / 32 "335NOK
X853227-513 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "-23 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.1-7 / 64 "667NOK
APPROVED VENDOR -

Dobbel stang Pegboard krok

StilModellFinishHullformHullstørrelseInne i Dia.ProjeksjonPris (eks. mva)
A5TPG6SvartRund7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "213NOK
B5TPG7SvartRund7 / 25 "1.625 "5.75 "311NOK
C5TPK7SvartSquare3 / 8 "1-11 / 32 "1"112NOK
D5TPK9SvartSquare3 / 8 "1-11 / 32 "2"88NOK
E5TPL3SvartSquare3 / 8 "1.625 "5.75 "211NOK
F5TPL1SvartSquare3 / 8 "1-11 / 32 "3"153NOK
G5TPL2SvartSquare3 / 8 "1.625 "4"194NOK
H5TPG8SvartRund7 / 25 "1.625 "8.25 "210NOK
I5TPD7Bright sinkRund7 / 25 "1.625 "5.75 "311NOK
I5TPD6Bright sinkRund7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "213NOK
J6YB94Bright sinkSquare3"1-11 / 32 "1"129NOK
K6YB95Bright sinkSquare3"1-11 / 32 "2"88NOK
L6YB98Bright sinkSquare3"1.625 "4"194NOK
M6YB99Bright sinkSquare3"1.625 "5.75 "211NOK
I5TPD8Bright sinkRund7 / 25 "1.625 "8.25 "210NOK
N6YB96Bright sinkSquare3"1-11 / 32 "3"140NOK
APPROVED VENDOR -

Utvidet vårklipp

StilModellAnleggFinishHullformHullstørrelseProjeksjonPris (eks. mva)
A5TPE1NagletBright sinkRund7 / 25 "2.125 "187NOK
B5TPH1NagletSvartRund-2.125 "187NOK
C5TPL5SveisetSvartSquare3 / 8 "2"89NOK
D6ÅÅ12SveisetBright sinkSquare3"2"89NOK
E6ÅÅ11SveisetBright sinkSquare3"7 / 8 "14NOK
F5TPL4SveisetSvartSquare3 / 8 "7 / 8 "68NOK
G5TPL7SveisetSvartSquare3 / 8 "2"144NOK
H5TPH0SveisetSvartRund7 / 25 "3 / 4 "98NOK
I6ÅÅ10SveisetBright sinkSquare3"2"144NOK
APPROVED VENDOR -

Standard vårklips

StilModellAnleggFinishHullformHullstørrelseProjeksjonPris (eks. mva)
A5TPE4NagletBright sinkRund7 / 25 "1.437 "174NOK
B5TPH3NagletSvartRund7 / 25 "1.125 "119NOK
C5TPH4NagletSvartRund7 / 25 "1.437 "174NOK
D5TPE3NagletBright sinkRund7 / 25 "1.125 "119NOK
E5TPL9SveisetSvartSquare-1.5 "94NOK
F6ÅÅ14SveisetBright sinkSquare3"1.5 "19NOK
G6ÅÅ13SveisetBright sinkSquare3"1.25 "87NOK
APPROVED VENDOR -

Holder for enkelt ringverktøy

StilModellFinishHullformHullstørrelseInne i Dia.Pris (eks. mva)
A5TPN2SvartSquare3 / 8 "1.75 "93NOK
B5TPH5SvartRund7 / 25 "3 / 4 "114NOK
C5TPE5Bright sinkRund-3 / 4 "114NOK
D6ÅÅ16Bright sinkSquare3"1 / 2 "66NOK
E6ÅÅ18Bright sinkSquare3"1.75 "93NOK
APPROVED VENDOR -

Dobbel ring verktøyholder

StilModellFinishPris (eks. mva)
A5TPH6Svart171NOK
B5TPE6Bright sink171NOK
APPROVED VENDOR -

Buet Pegboard Hook

StilModellFinishHullformHullstørrelseInne i Dia.ProjeksjonPris (eks. mva)
A5TPH7SvartRund7 / 25 "2"2.25 "165NOK
B6ÅÅ19Bright sinkSquare3"2"2.25 "100NOK
B6ÅÅ20Bright sinkSquare3"3-3 / 32 "3.75 "152NOK
C5TPE7Bright sinkRund7 / 25 "2"2.25 "165NOK
APPROVED VENDOR -

U-formet Pegboard Hook

StilModellFinishPris (eks. mva)
A5TPH9Svart104NOK
B5TPE9Bright sink104NOK
APPROVED VENDOR -

Multi-Prong verktøyholder

StilModellFinishHullformHullstørrelsePris (eks. mva)
A5TPJ2SvartRund7 / 25 "211NOK
B5TPF2Bright sinkRund7 / 25 "211NOK
C6ÅÅ25Bright sinkSquare3"52NOK
KENNEDY -

KYAccry-serien Pegboard krok

StilModellGenerell dybdePris (eks. mva)
A998271"811NOK
A998282"961NOK
B998292"796NOK
B998304"868NOK
APPROVED VENDOR -

Feste for søppelmontering

StilModellHullformHullstørrelsePris (eks. mva)
A5TPF4Rund7 / 25 "115NOK
B6ÅÅ26Square3"129NOK
APPROVED VENDOR -

Pegboard Hook Assortiment Kit

StilModellFinishHullformHullstørrelsePris (eks. mva)
A5TPJ5SvartRund7 / 25 "1 606NOK
B5TPJ6SvartRund7 / 25 "249NOK
C5TPP0SvartSquare3 / 8 "1 019NOK
D5TPP1SvartSquare3 / 8 "1 330NOK
E5TPJ4SvartRund7 / 25 "504NOK
F5TPF6Bright sinkRund-1 606NOK
G6ÅÅ27Bright sinkSquare3"1 019NOK
H6ÅÅ28Bright sinkSquare3"1 330NOK
I5TPF7Bright sinkRund7 / 25 "249NOK
J5TPF5Bright sinkRund7 / 25 "504NOK
APPROVED VENDOR -

Hammer / skiftenøkkelverktøyholder

StilModellFinishHullstørrelsePris (eks. mva)
A5TPN5Svart3 / 8 "105NOK
B6ÅÅ22Bright sink3"105NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?