Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6YE10 Spring Clip Pk5 | AF2VRY

APPROVED VENDOR 6YE10 Fjærklemme Pk5

På lager
Vare: AF2VRY Modell: 6YE10
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
144NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidet vårklipp
AnleggSveiset
FinishBright sink
HullformSquare
Hullstørrelse3"
Hullavstand1-1 / 2 "
LåsesystemJa
MaterialeStål
Projeksjon2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hold Range (1-1 / 2 til 2-3 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellAnleggFinishHullformHullstørrelseProjeksjonPris
GODKJENT LEVERANDØR 5TPE1 Extended Spring Clip 2-1/8 Inch - Pakke med 10 | AE6KRC 5TPE1NagletBright sinkRund7 / 25 "2.125 "198NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPH0 Extended Spring Clip 3/4 Inch - Pakke med 10 | AE6KTJ 5TPH0SveisetSvartRund7 / 25 "3 / 4 "98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPH1 Extended Spring Clip 2-1/8 Inch - Pakke med 10 | AE6KTK 5TPH1NagletSvartRund-2.125 "198NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPL4 Extended Spring Clip 7/8 Inch PK5 | AE6KUW 5TPL4SveisetSvartSquare3 / 8 "7 / 8 "68NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPL5 Extended Spring Clip 2 Tommers PK5 | AE6KUX 5TPL5SveisetSvartSquare3 / 8 "2"95NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPL7 Spring Clip Spray Can Holder 2 Tommer PK5 | AE6KUZ 5TPL7SveisetSvartSquare3 / 8 "2"144NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YE11 Spring Clip Pk5 | AF2VRZ 6ÅÅ11SveisetBright sinkSquare3"7 / 8 "68NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE10 Fjærklemme Pk5
144NOK / enhet