Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TPE1 Extended Spring Clip 2-1/8 Inch - Pakke med 10 | AE6KRC

APPROVED VENDOR 5TPE1 forlenget fjærklemme 2-1/8 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE6KRC Modell: 5TPE1
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
198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidet vårklipp
AnleggNaglet
FinishBright sink
HullformRund
Hullstørrelse7 / 25 "
Hullavstand1"
MaterialeStål
Projeksjon2.125 "
typenLåsestil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hold Range (3/16 til 1-5 / 32 ")

Produktvarianter

ProduktModellAnleggFinishHullformHullstørrelseProjeksjonPris
GODKJENT LEVERANDØR 5TPH0 Extended Spring Clip 3/4 Inch - Pakke med 10 | AE6KTJ 5TPH0SveisetSvartRund7 / 25 "3 / 4 "98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPH1 Extended Spring Clip 2-1/8 Inch - Pakke med 10 | AE6KTK 5TPH1NagletSvartRund-2.125 "198NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPL4 Extended Spring Clip 7/8 Inch PK5 | AE6KUW 5TPL4SveisetSvartSquare3 / 8 "7 / 8 "68NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPL5 Extended Spring Clip 2 Tommers PK5 | AE6KUX 5TPL5SveisetSvartSquare3 / 8 "2"95NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPL7 Spring Clip Spray Can Holder 2 Tommer PK5 | AE6KUZ 5TPL7SveisetSvartSquare3 / 8 "2"144NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YE10 Spring Clip Pk5 | AF2VRY 6ÅÅ10SveisetBright sinkSquare3"2"144NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YE11 Spring Clip Pk5 | AF2VRZ 6ÅÅ11SveisetBright sinkSquare3"7 / 8 "68NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPE1 forlenget fjærklemme 2-1/8 tommer - pakke med 10 stk
198NOK / enhet