Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TPG3 Single Rod Pegboard Krok 6 Tommer - Pakke med 10 | AE6KTB

APPROVED VENDOR 5TPG3 Single Rod Pegboard Krok 6 Tommer - Pakke med 10

På lager
Vare: AE6KTB Modell: 5TPG3
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt stang Pegboard krok
Bøy vinkel30 Degrees
Bøy høyde1 / 2 "
AnleggSveiset
FinishSvart
HullformRund
MaterialeStål
Projeksjon6"
Stangtykkelse1 / 4 "
typenLåsestil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHullformHullstørrelseProjeksjonPris
GODKJENTE LEVERANDØR 5TPC8 Pegboard krok med enkel stang 1-1 / 8 tommer - pakke med 10 | AE6KQN 5TPC8Bright sinkRund7 / 25 "1.125 "126NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 5TPC9 Enkeltstang Pegboard Hook 1-1 / 8 inch - Pakke med 10 | AE6KQP 5TPC9Bright sinkRund7 / 25 "1.125 "122NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPD0 Enkelt stang Pegboard Hook 2-1 / 2 inch - Pakke med 10 | AE6KQQ 5TPD0Bright sinkRund7 / 25 "2.5 "130NOK
GODKJENT VENDOR 5TPD1 Pegboard krok med enkel stang 2-3 / 4 tommer - pakke med 10 | AE6KQR 5TPD1Bright sinkRund7 / 25 "2.75 "123NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 5TPD2 Pinne-krok med enkel stang 4 tommer - pakke med 10 | AE6KQT 5TPD2Bright sinkRund7 / 25 "4"142NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 5TPD3 Krok med krok 6 tommer - Pakke med 10 | AE6KQU 5TPD3Bright sinkRund7 / 25 "6"203NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 5TPD4 Pegboard krok med enkel stang 6 tommer - pakke med 10 | AE6KQV 5TPD4Bright sinkRund7 / 25 "6"200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPG3 Single Rod Pegboard Krok 6 Tommer - Pakke med 10
203NOK / enhet