Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TPD0 Enkelt stang Pegboard Hook 2-1 / 2 inch - Pakke med 10 | AE6KQQ

APPROVED VENDOR 5TPD0 Single Rod Pegboard Krok 2-1/2 tommer - Pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE6KQQ Modell: 5TPD0

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt stang Pegboard krok
Bøy vinkel30 Degrees
Bøy høyde1 / 2 "
AnleggSveiset
FinishBright sink
HullformRund
Hullstørrelse7 / 25 "
Hullavstand1"
MaterialeStål
Projeksjon2.5 "
Stangtykkelse3 / 16 "
typenLåsestil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHullformHullstørrelseProjeksjonPris
GODKJENTE LEVERANDØR 5TPC8 Pegboard krok med enkel stang 1-1 / 8 tommer - pakke med 10 | AE6KQN 5TPC8Bright sinkRund7 / 25 "1.125 "126NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 5TPC9 Enkeltstang Pegboard Hook 1-1 / 8 inch - Pakke med 10 | AE6KQP 5TPC9Bright sinkRund7 / 25 "1.125 "122NOK
GODKJENT VENDOR 5TPD1 Pegboard krok med enkel stang 2-3 / 4 tommer - pakke med 10 | AE6KQR 5TPD1Bright sinkRund7 / 25 "2.75 "123NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 5TPD2 Pinne-krok med enkel stang 4 tommer - pakke med 10 | AE6KQT 5TPD2Bright sinkRund7 / 25 "4"142NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 5TPD3 Krok med krok 6 tommer - Pakke med 10 | AE6KQU 5TPD3Bright sinkRund7 / 25 "6"203NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 5TPD4 Pegboard krok med enkel stang 6 tommer - pakke med 10 | AE6KQV 5TPD4Bright sinkRund7 / 25 "6"200NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 5TPD5 Enkelt stang Pegboard krok 8 tommers PK5 | AE6KQW 5TPD5Bright sinkRund7 / 25 "8"115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPD0 Single Rod Pegboard Krok 2-1/2 tommer - Pakke med 10 stk
130NOK / enhet