Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6YE14 Spring Clip Pk5 | AF2VTC

APPROVED VENDOR 6YE14 Fjærklemme Pk5

På lager
Vare: AF2VTC Modell: 6YE14
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard vårklips
AnleggSveiset
FinishBright sink
HullformSquare
Hullstørrelse3"
Hullavstand1-1 / 2 "
LåsesystemJa
MaterialeStål
Projeksjon1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hold Range (3/4 til 1-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellAnleggFinishHullformHullstørrelseProjeksjonPris
GODKJENT LEVERANDØR 5TPE3 Standard fjærklemme 1-1/8 tommer - Pakke med 10 | AE6KRE 5TPE3NagletBright sinkRund7 / 25 "1.125 "119NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPE4 Standard fjærklemme 1-7/16 tommer - pakke med 10 | AE6KRF 5TPE4NagletBright sinkRund7 / 25 "1.437 "189NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPH3 Standard fjærklemme 1-1/8 tommer - Pakke med 10 | AE6KTM 5TPH3NagletSvartRund7 / 25 "1.125 "119NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPH4 Standard fjærklemme 1-7/16 tommer - pakke med 10 | AE6KTN 5TPH4NagletSvartRund7 / 25 "1.437 "189NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPL9 Standard fjærklemme 1-1/2 tommer PK5 | AE6KVB 5TPL9SveisetSvartSquare-1.5 "94NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YE13 Spring Clip Pk5 | AF2VTB 6ÅÅ13SveisetBright sinkSquare3"1.25 "87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE14 Fjærklemme Pk5
66NOK / enhet