Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36050.022.0001 Holdering for boringer 22Mm, 50PK | AH7WEP 38DN56

GRAINGER M36050.022.0001 Holdering for boringer 22 mm, 50 PK

På lager
Vare: AH7WEP Modell: M36050.022.0001Kryssreferanse: 38DN56

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

158NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHoldering for boringer
Clearance Dia. (Utvidet)13.2mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.23.00mm
Passer til sporbredde1.1mm
For Bore Dia.22mm
Gratis ID23.50mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse1 mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0513
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36050.022.0001 Holdering for boringer 22 mm, 50 PK
158NOK /pakke