Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TPE3 Standard fjærklemme 1-1/8 tommer - Pakke med 10 | AE6KRE

APPROVED VENDOR 5TPE3 standard fjærklemme 1-1/8 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE6KRE Modell: 5TPE3
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard vårklips
AnleggNaglet
FinishBright sink
HullformRund
Hullstørrelse7 / 25 "
Hullavstand1"
MaterialeStål
Projeksjon1.125 "
typenLåsestil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Holdområde (1/4 til 1/2 ")

Produktvarianter

ProduktModellAnleggFinishHullformHullstørrelseProjeksjonPris
GODKJENT LEVERANDØR 5TPE4 Standard fjærklemme 1-7/16 tommer - pakke med 10 | AE6KRF 5TPE4NagletBright sinkRund7 / 25 "1.437 "189NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPH3 Standard fjærklemme 1-1/8 tommer - Pakke med 10 | AE6KTM 5TPH3NagletSvartRund7 / 25 "1.125 "119NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPH4 Standard fjærklemme 1-7/16 tommer - pakke med 10 | AE6KTN 5TPH4NagletSvartRund7 / 25 "1.437 "189NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPL9 Standard fjærklemme 1-1/2 tommer PK5 | AE6KVB 5TPL9SveisetSvartSquare-1.5 "94NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YE13 Spring Clip Pk5 | AF2VTB 6ÅÅ13SveisetBright sinkSquare3"1.25 "87NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YE14 Spring Clip Pk5 | AF2VTC 6ÅÅ14SveisetBright sinkSquare3"1.5 "66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPE3 standard fjærklemme 1-1/8 tommer - pakke med 10 stk
119NOK / enhet