Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TPJ1 Dobbel lukket ende Pegboard Krok 8 Tommer PK5 | AE6KTW

APPROVED VENDOR 5TPJ1 Dobbel, lukket endeplatekrok 8 tommer PK5

På lager
Vare: AE6KTW Modell: 5TPJ1
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
291NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbelt lukket pegboard krok
Bøy høyde2"
AnleggSveiset
FinishSvart
HullformRund
Hullstørrelse7 / 25 "
Hullavstand1"
Inne i Dia.2.75 "
MaterialeStål
Projeksjon8"
Stangtykkelse1 / 4 "
typenLåsestil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.89
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHullformHullstørrelseProjeksjonPris
GODKJENT LEVERANDØR 5TPF0 Double Closed-End Pegboard Krok 5 Tommer PK5 | AE6KRM 5TPF0Bright sinkRund-5"220NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPF1 Double Closed-End Pegboard Krok 8 Tommer PK5 | AE6KRN 5TPF1Bright sinkRund7 / 25 "8"291NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPJ0 Double Closed-End Pegboard Krok 5 Tommer PK5 | AE6KTV 5TPJ0SvartRund7 / 25 "5"220NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPN8 Double Closed-End Pegboard Krok 5 Tommer PK5 | AE6KVL 5TPN8SvartSquare3 / 8 "5"229NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPN9 Double Closed-End Pegboard Krok 8 Tommer PK5 | AE6KVM 5TPN9SvartSquare3 / 8 "8"266NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YE23 Dobbel lukket krok Pk5 | AF2VTM 6ÅÅ23Bright sinkSquare3"5"229NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YE24 Dobbel lukket krok Pk5 | AF2VTN 6ÅÅ24Bright sinkSquare3"8"266NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPJ1 Dobbel, lukket endeplatekrok 8 tommer PK5
291NOK / enhet