Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6YE18 Verktøyholder Pk5 | AF2VTG

APPROVED VENDOR 6YE18 Verktøyholder Pk5

På lager
Vare: AF2VTG Modell: 6YE18
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder for enkelt ringverktøy
AnleggSveiset
FinishBright sink
HullformSquare
Hullstørrelse3"
Hullavstand1-1 / 2 "
Inne i Dia.1.75 "
LåsesystemJa
MaterialeStål
Projeksjon2.5 "
Stangtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHullformHullstørrelseInne i Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 5TPE5 Enkeltringverktøyholder 3/4 tomme ID - Pakke med 10 | AE6KRG 5TPE5Bright sinkRund-3 / 4 "114NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPH5 Enkeltringverktøyholder 3/4 tomme ID - Pakke med 10 | AE6KTP 5TPH5SvartRund7 / 25 "3 / 4 "114NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPN2 Enkeltringverktøyholder 1-3/4 tommers ID PK5 | AE6KVE 5TPN2SvartSquare3 / 8 "1.75 "93NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YE16 Verktøyholder Pk5 | AF2VTE 6ÅÅ16Bright sinkSquare3"1 / 2 "66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE18 Verktøyholder Pk5
93NOK / enhet