Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONGRESS DRIVES VP450X050 Kileremskive 1/2 Variabel stigning 4.5 Ytre diameter Zamak 3 | AC9XEP 3LC29

CONGRESS DRIVES VP450X050 Kileremskive 1/2 variabel stigning 4.5 ytre diameter Zamak 3

På lager
Vare: AC9XEP Modell: VP450X050Kryssreferanse: 3LC29
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
743NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive med variabel tonehøyde
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.3.3 "til 4.3"
4LA eller A Belt Pitch Dia.3.3 "til 4.3"
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.3.7 "til 4.5"
Bore Dia.1 / 2 "
BoringstypeFast boring
Foring påkrevdnone
Anleggsolid
Passer til Shaft Dia.1 / 2 "
MaterialeStøpt Zamak 3
Antall spor1
Utenfor Dia.4.5 "
Setteskrue inkludertJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModell4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.5L, B eller BX Belt Pitch Dia.Bore Dia.Passer til Shaft Dia.Utenfor Dia.Pris
CONGRESS DRIVES VP350X050 Kileremskive 1/2 Variabel stigning 3.5 Ytre diameter Zamak 3 | AB2CHX 1L844 VP350X0502.4 "til 3.4"2.4 "til 3.4"2.9 "til 3.5"1 / 2 "1 / 2 "3.5 "422NOK
CONGRESS DRIVES VP350X062KW Kileremskive 5/8 Variabel stigning 3.5 Ytre diameter Zamak 3 | AB2CHY 1L845 VP350X062KW2.4 "til 3.4"2.4 "til 3.4"2.9 "til 3.5"5 / 8 "5 / 8 "3.5 "422NOK
CONGRESS DRIVES VP375X050 Kileremskive 1/2 Variabel stigning 3.75 Ytre diameter Zamak 3 | AB2CHZ 1L846 VP375X0502.6 "til 3.6"2.6 "til 3.6"3.1 "til 3.7"1 / 2 "1 / 2 "3.75 "463NOK
CONGRESS DRIVES VP325X050 Kileremskive 1/2 Variabel stigning 3.25 Ytre diameter Zamak 3 | AB4CVR 1X447 VP325X0502.1 "til 3.1"2.1 "til 3.1"2.4 "til 3.2"1 / 2 "1 / 2 "3.25 "388NOK
CONGRESS DRIVES VP325X062KW Kileremskive 5/8 Variabel stigning 3.25 Ytre diameter Zamak 3 | AB4CVT 1X448 VP325X062KW2.1 "til 3.1"2.1 "til 3.1"2.4 "til 3.2"5 / 8 "5 / 8 "3.25 "388NOK
CONGRESS DRIVES VP400X050 Kileremskive 1/2 Variabel stigning 4 Ytre diameter Zamak 3 | AC9XEM 3LC27 VP400X0502.9 "til 3.9"2.9 "til 3.9"3.2 "til 4"1 / 2 "1 / 2 "4"618NOK
CONGRESS DRIVES VP400X062KW Kileremskive 5/8 Variabel stigning 4 Ytre diameter Zamak 3 | AC9XEN 3LC28 VP400X062KW2.9 "til 3.9"2.9 "til 3.9"3.2 "til 4"5 / 8 "5 / 8 "4"859NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONGRESS DRIVES VP450X050 Kileremskive 1/2 variabel stigning 4.5 ytre diameter Zamak 3
743NOK / enhet