Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TPH6 dobbel ringverktøyholder 3/4 tommers ID - pakke med 10 | AE6KTQ

APPROVED VENDOR 5TPH6 Double Ring Tool Holder 3/4 Inch ID - Pack of 10

På lager
Vare: AE6KTQ Modell: 5TPH6
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
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ring verktøyholder
AnleggSveiset
FinishSvart
HullformRund
Hullstørrelse7 / 25 "
Hullavstand1"
Inne i Dia.3 / 4 "
MaterialeStål
Stangtykkelse3 / 16 "
typenLåsestil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
GODKJENT LEVERANDØR 5TPE6 dobbel ringverktøyholder 3/4 tommers ID - Pakke med 10 | AE6KRH 5TPE6Bright sink171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPH6 Double Ring Tool Holder 3/4 Inch ID - Pack of 10
171NOK / enhet