Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TPD9 tang/nøkkelverktøyholder 15/16 tommer - pakke med 10 | AE6KRA

APPROVED VENDOR 5TPD9 tang/nøkkelverktøyholder 15/16 tommer - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AE6KRA Modell: 5TPD9
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
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTang / skiftenøkkelverktøyholder
AnleggSveiset
FinishBright sink
HullformRund
Hullstørrelse7 / 25 "
Hullavstand1"
Inne i Dia.2"
MaterialeStål
Projeksjon15 / 16 "
Stangtykkelse3 / 16 "
typenLåsestil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
GODKJENT LEVERANDØR 5TPG9 tang/nøkkelverktøyholder 15/16 tommer - pakke med 10 | AE6KTH 5TPG9Svart133NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPD9 tang/nøkkelverktøyholder 15/16 tommer - pakke med 10 stk.
133NOK / enhet